Philips - PBZ38797300 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB - 38797300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005810268
Codice prodotto
PBZ38797300
Cod. produttore
38797300
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 Ultra Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 36W und Osram Lumilux L 36W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1200mm, 2500lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 13.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse B, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten


