pagina iniziale

Philips - PBZ37477199 Maxos LED fusion ZubehAr, Stahlseil 2mm - 37477199

copiacopia
Philips - PBZ37477199 Maxos LED fusion ZubehAr, Stahlseil 2mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696374771

Codice prodotto

PBZ37477199

Cod. produttore

37477199

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

3000 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Diametro:

2 mm