Philips - PBZ37461099 LL500Z CB-CH SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a catena
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718696374610
Codice prodotto
PBZ37461099
Cod. produttore
37461099
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a catena
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no