pagina iniziale

Philips - PBZ37448199 Maxos LED fusion, AbhAnger fA1/4r direkt - 37448199

copiacopia
Philips - PBZ37448199 Maxos LED fusion, AbhAnger fA1/4r direkt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 65 mm

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696374481

Codice prodotto

PBZ37448199

Cod. produttore

37448199

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

65 mm

Larghezza:

40 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

25 mm

Trasparente:

no