pagina iniziale

Philips - PBZ35990100 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D - 35990100

copiacopia
Philips - PBZ35990100 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Corrente nominale - 400...400 mA

  • Fattore di potenza - 0.7

  • Potenza della lampada - 3.5...3.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8719514359901

Codice prodotto

PBZ35990100

Cod. produttore

35990100

Produttore

PBZ

Tensione nominale:

12...12 V

Corrente nominale:

400...400 mA

Fattore di potenza:

0.7

Potenza della lampada:

3.5...3.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

200...200 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

200 lm

Efficienza luminosa della lampada:

57 lm/W

Intensità luminosa:

1000 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Prisma

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

GU4

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo del fascio luminoso:

24...24 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

35.1 mm

Lunghezza:

39.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

MR11

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Durata di vita nominale media:

40000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no