pagina iniziale

Philips - PBZ35398500 DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU - 35398500

copiacopia
Philips - PBZ35398500 DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 12 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro incorporato - 330...330 mm

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514353985

Codice prodotto

PBZ35398500

Cod. produttore

35398500

Produttore

PBZ

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

12 W

Colore del corpo:

Nero

Diametro incorporato:

330...330 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Altro

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Altro

Diametro esterno:

170 mm

Altezza/profondità:

82 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per potenza lampada:

10.8...13.2 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

170 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2 %

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

170 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

1

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

0.1

efficienza luminosa della lampada:

96...96 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Intensità luminosa:

1212...1212 cd

Sezione conduttore collegabile:

0.75...0.75 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.1

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

lunghezza di installazione:

330...330 mm

Built-in larghezza:

330...330 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

220...220 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

245

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

245

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no