pagina iniziale

Philips - PBZ34786100 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG - 34786100

copiacopia
Philips - PBZ34786100 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 5.9...5.9 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514347861

Codice prodotto

PBZ34786100

Cod. produttore

34786100

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

5.9...5.9 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

136 lm/W

Lunghezza:

104 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.7

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

35...35 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Fattore di distorsione (THD):

0.9 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0