pagina iniziale

Philips - PBZ32527999 ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1). - 32527999

copiacopia
Philips - PBZ32527999 ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1).

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 25 mm

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711559325279

Codice prodotto

PBZ32527999

Cod. produttore

32527999

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Braccio

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

25 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

39 mm