pagina iniziale

Philips - PBZ31690400 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8 - 31690400

copiacopia
Philips - PBZ31690400 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 99...108 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

199 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514316904

Codice prodotto

PBZ31690400

Cod. produttore

31690400

Produttore

PBZ

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

99...108 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

23...23 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

3700...3700 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3700 lm

Efficienza luminosa della lampada:

160 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

28 mm

Lunghezza:

1514 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Designazione della lampada:

T8

Fattore di distorsione (THD):

0.19 %

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Durata di vita nominale media:

60000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no