Philips - PBZ31686700 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8 - 31686700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 99...108 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 23...23 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
199 Kg CO₂-eq
EAN
8719514316867
Codice prodotto
PBZ31686700
Cod. produttore
31686700
Produttore
PBZ
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
99...108 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
23...23 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
3400...3400 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3400 lm
Efficienza luminosa della lampada:
147 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
28 mm
Lunghezza:
1514 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Designazione della lampada:
T8
Fattore di distorsione (THD):
0.19 %
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
23 kWh
Durata di vita nominale media:
60000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no