pagina iniziale

Philips - PBZ30970800 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5 - 30970800

copiacopia
Philips - PBZ30970800 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004809034

Codice prodotto

PBZ30970800

Cod. produttore

30970800

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips MASTER LEDtube T5 HE, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 14W und Osram Lumilux T5 HE 14W, Anschluss an EVG, Lange 549mm, 1050lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 60000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitatsliste prufen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.92, Schutzart IP20