Philips - PBZ30742100 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D - 30742100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU5,3
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 660...660 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8719514307421
Codice prodotto
PBZ30742100
Cod. produttore
30742100
Produttore
PBZ
Attacco lampada:
GU5,3
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
660...660 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
88 lm/W
Lunghezza:
45.5 mm
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50.5 mm
Designazione della lampada:
MR16
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
660 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
770 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
660...660 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1


