pagina iniziale

Philips - PBZ30728500 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D - 30728500

copiacopia
Philips - PBZ30728500 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Corrente nominale - 510...510 mA

  • Fattore di potenza - 0.7

  • Potenza della lampada - 5.8...5.8 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8719514307285

Codice prodotto

PBZ30728500

Cod. produttore

30728500

Produttore

PBZ

Tensione nominale:

12...12 V

Corrente nominale:

510...510 mA

Fattore di potenza:

0.7

Potenza della lampada:

5.8...5.8 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

490...490 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

490 lm

Efficienza luminosa della lampada:

84 lm/W

Intensità luminosa:

550 cd

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

GU5,3

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

60...60 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

50.5 mm

Lunghezza:

45.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

MR16

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no