Philips - PBZ30722300 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D - 30722300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Corrente nominale - 510...510 mA
Fattore di potenza - 0.7
Potenza della lampada - 5.8...5.8 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 kg CO₂eq
EAN
8719514307223
Codice prodotto
PBZ30722300
Cod. produttore
30722300
Produttore
PBZ
Tensione nominale:
12...12 V
Corrente nominale:
510...510 mA
Fattore di potenza:
0.7
Potenza della lampada:
5.8...5.8 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
490...490 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
490 lm
Efficienza luminosa della lampada:
84 lm/W
Intensità luminosa:
1200 cd
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
GU5,3
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Altro
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
50.5 mm
Lunghezza:
45.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Designazione della lampada:
MR16
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


