pagina iniziale

Philips - PBZ30684400 MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU - 30684400

copiacopia
Philips - PBZ30684400 MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004808679

Codice prodotto

PBZ30684400

Cod. produttore

30684400

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips MASTER LEDtube T5 HE, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 14W und Osram Lumilux T5 HE 14W, Anschluss an 230V, Lange 549mm, 1050lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 60000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20