pagina iniziale

Philips - PBZ29933700 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR - 29933700

copiacopia
Philips - PBZ29933700 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 165...165 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 36...36 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8719514299337

Codice prodotto

PBZ29933700

Cod. produttore

29933700

Produttore

PBZ

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

165...165 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

36...36 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

6000...6000 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

6000 lm

Efficienza luminosa della lampada:

166 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Forma a pera

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

E40

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

90 mm

Lunghezza:

230 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

0.25 %

Numero min. di comandi di commutazione:

15000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

36 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no