pagina iniziale

Philips - PBZ29568100 CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5 - 29568100

copiacopia
Philips - PBZ29568100 CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004560973

Codice prodotto

PBZ29568100

Cod. produttore

29568100

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HO, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HO 49W und Osram Lumilux T5 HO 49W, Anschluss an EVG, Lange 1449mm, 3900lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 26.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20