pagina iniziale

Philips - PBZ29560500 CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5 - 29560500

copiacopia
Philips - PBZ29560500 CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004560935

Codice prodotto

PBZ29560500

Cod. produttore

29560500

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HO, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HO 54W und Osram Lumilux T5 HO 54W, Anschluss an EVG, Lange 1149mm, 3900lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 26.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20