Philips - PBZ29554400 CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5 - 29554400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004560904
Codice prodotto
PBZ29554400
Cod. produttore
29554400
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HE, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 35W und Osram Lumilux T5 HE 35W, Anschluss an EVG, Lange 1449mm, 3000lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 20.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20


