Philips - PBZ29546900 CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 - 29546900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004560867
Codice prodotto
PBZ29546900
Cod. produttore
29546900
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HE, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 28W und Osram Lumilux T5 HE 28W, Anschluss an EVG, Lange 1149mm, 2300lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 17.1W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20


