pagina iniziale

Philips - PBZ28754900 CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 - 28754900

copiacopia
Philips - PBZ28754900 CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004560799

Codice prodotto

PBZ28754900

Cod. produttore

28754900

Produttore

PBZ

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 2P, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 18W und OSRAM DULUX D 18W, Anschluss an KVG/VVG/230V, 700lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 6.9W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G24D-2 rotierbar, 120? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20