pagina iniziale

Philips - PBZ28654200 CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 - 28654200

copiacopia
Philips - PBZ28654200 CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004560744

Codice prodotto

PBZ28654200

Cod. produttore

28654200

Produttore

PBZ

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLS 2P, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-S 7W und OSRAM DULUX S 7W, Anschluss an KVG/VVG/230V, 360lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 3.5W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G23, 120? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20