pagina iniziale

Philips - PBZ28476115 TL-E 40W/830 1CT/12 - 28476115

copiacopia
Philips - PBZ28476115 TL-E 40W/830 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40.8 W

  • Attacco lampada - G10q

  • Lunghezza - 406.4 mm

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Flusso luminoso - 3200 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500284761

Codice prodotto

PBZ28476115

Cod. produttore

28476115

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

40.8 W

Attacco lampada:

G10q

Lunghezza:

406.4 mm

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Flusso luminoso:

3200 lm

Forma della lampada:

Anello

Colore della luce:

830

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

30.9 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

406.4 mm

Efficienza luminosa della lampada:

78 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

Altro

Avvio rapido:

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

13000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

44 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G