pagina iniziale

Philips - PBZ27868400 CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8 - 27868400

copiacopia
Philips - PBZ27868400 CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004807580

Codice prodotto

PBZ27868400

Cod. produttore

27868400

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips CorePro LEDtube T8 Ultra Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 58W und Osram Lumilux L 58W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1500mm, 3500lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 25.9W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G13, 240? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten