pagina iniziale

Philips - PBZ26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 - 26137340

copiacopia
Philips - PBZ26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40 W

  • Attacco lampada - Fa6

  • Lunghezza - 1220.5 mm

  • Temperatura di colore correlata - 4100 K

  • Flusso luminoso - 2300 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500261373

Codice prodotto

PBZ26137340

Cod. produttore

26137340

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

40 W

Attacco lampada:

Fa6

Lunghezza:

1220.5 mm

Temperatura di colore correlata:

4100 K

Flusso luminoso:

2300 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

640

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

40.5 mm

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Ambiente antideflagrante

Funzionamento senza starter:

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

58 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T12

Avvio rapido:

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

Durata di vita nominale media:

26000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

47 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G