Philips - PBZ26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 - 26135940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20 W
Flusso luminoso - 940 lm
Attacco lampada - Fa6
Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500261359
Codice prodotto
PBZ26135940
Cod. produttore
26135940
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
20 W
Flusso luminoso:
940 lm
Attacco lampada:
Fa6
Indice di resa cromatica CRI:
60-69 (classe 2B)
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
47 lm/W
Colore della luce:
640
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Diametro del tubo:
40.5 mm
Lunghezza:
611 mm
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Bianco
Applicazione:
Ambiente antideflagrante
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Avvio rapido:
sì
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
A doppia parete:
no
Per impiego a basse temperature:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Durata di vita nominale media:
26000 h
Designazione della lampada:
T12