pagina iniziale

Philips - PBZ26026000 Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 - 26026000

copiacopia
Philips - PBZ26026000 Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 40 W

  • Lunghezza totale - 1212.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500260260

Codice prodotto

PBZ26026000

Cod. produttore

26026000

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

G13

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

40 W

Lunghezza totale:

1212.4 mm

Adatto contro gli insetti:

sì

Diametro:

37.25 mm

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Asta

Massima tensione di lavoro:

100...108 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno necessario:

sì

Accenditore esterno necessario:

sì

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Contenuto di mercurio:

20 mg