Philips - PBZ25201500 9MX056 CP BK. - 25201500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Lunghezza - 77 mm
Larghezza - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732252015
Codice prodotto
PBZ25201500
Cod. produttore
25201500
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Lunghezza:
77 mm
Larghezza:
260 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
50 mm
Trasparente:
no


