pagina iniziale

Philips - PBZ24183600 MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 - 24183600

copiacopia
Philips - PBZ24183600 MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2095 W

  • Flusso luminoso - 226000 lm

  • Attacco lampada - X830R

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 5600 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291548423

Codice prodotto

PBZ24183600

Cod. produttore

24183600

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

2095 W

Flusso luminoso:

226000 lm

Attacco lampada:

X830R

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

5600 K

Efficienza luminosa della lampada:

108 lm/W

Colore della luce:

956

Massima tensione di lavoro:

185...220 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P15

Diametro:

37 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

368 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

5000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2304 kWh