pagina iniziale

Philips - PBZ22117300 MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4 - 22117300

copiacopia
Philips - PBZ22117300 MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 700 W

  • Tensione della lampada - 59...79 V

  • Flusso luminoso - 47000 lm

  • Base - PGJX28

  • Temperatura del colore - 7200 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291221173

Codice prodotto

PBZ22117300

Cod. produttore

22117300

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

700 W

Tensione della lampada:

59...79 V

Flusso luminoso:

47000 lm

Base:

PGJX28

Temperatura del colore:

7200 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

23.2 mm

Lunghezza dell'arco:

3.8 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

56 mm

Lunghezza complessiva:

112 mm