pagina iniziale

Philips - PBZ22109800 MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4 - 22109800

copiacopia
Philips - PBZ22109800 MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 575 W

  • Tensione della lampada - 47...67 V

  • Flusso luminoso - 36400 lm

  • Base - PGJX28

  • Temperatura del colore - 7500 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291221098

Codice prodotto

PBZ22109800

Cod. produttore

22109800

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

575 W

Tensione della lampada:

47...67 V

Flusso luminoso:

36400 lm

Base:

PGJX28

Temperatura del colore:

7500 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

23.2 mm

Lunghezza dell'arco:

3.5 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

56 mm

Lunghezza complessiva:

112 mm