pagina iniziale

Philips - PBZ22105000 MSR 575 HR 1CT/4 - 22105000

copiacopia
Philips - PBZ22105000 MSR 575 HR 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 575 W

  • Tensione della lampada - 85...109 V

  • Flusso luminoso - 47500 lm

  • Base - G22

  • Temperatura del colore - 6000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291221050

Codice prodotto

PBZ22105000

Cod. produttore

22105000

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

575 W

Tensione della lampada:

85...109 V

Flusso luminoso:

47500 lm

Base:

G22

Temperatura del colore:

6000 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

30 mm

Lunghezza dell'arco:

7 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

85 mm

Lunghezza complessiva:

145 mm

MSR HR ist eine hochleistungsfahige Metallhalogen-Entladungslampe mit Hei?wiederzundungsfunktion fur optimale Lichtbundelung.