pagina iniziale

Philips - PBZ21530100 MHN-TD PRO 70W 730 RX7S - 21530100

copiacopia
Philips - PBZ21530100 MHN-TD PRO 70W 730 RX7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 6000 lm

  • Attacco lampada - RX7s

  • Indice di resa cromatica CRI - 70-79 (classe 2A)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Efficienza luminosa della lampada - 80 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291215301

Codice prodotto

PBZ21530100

Cod. produttore

21530100

Produttore

PBZ

Flusso luminoso:

6000 lm

Attacco lampada:

RX7s

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Efficienza luminosa della lampada:

80 lm/W

Colore della luce:

730

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Massima tensione di lavoro:

78...98 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P45

Diametro:

19 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

117 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

9000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

TD

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

77 kWh