pagina iniziale

Philips - PBZ20000615 MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12 - 20000615

copiacopia
Philips - PBZ20000615 MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39.1 W

  • Flusso luminoso - 3100 lm

  • Attacco lampada - G8,5

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500200006

Codice prodotto

PBZ20000615

Cod. produttore

20000615

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

39.1 W

Flusso luminoso:

3100 lm

Attacco lampada:

G8,5

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Efficienza luminosa della lampada:

79 lm/W

Colore della luce:

830

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Massima tensione di lavoro:

80...96 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

14 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

81 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

12000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

T14

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh