pagina iniziale

Philips - PBZ19782515 MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12 - 19782515

copiacopia
Philips - PBZ19782515 MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 71 W

  • Flusso luminoso - 6000 lm

  • Attacco lampada - RX7s

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500197825

Codice prodotto

PBZ19782515

Cod. produttore

19782515

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

71 W

Flusso luminoso:

6000 lm

Attacco lampada:

RX7s

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Efficienza luminosa della lampada:

85 lm/W

Colore della luce:

830

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Massima tensione di lavoro:

86...102 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

P45

Diametro:

22 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

119 mm

Accenditore esterno necessario:

Durata di vita nominale media:

16000 h

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

Altro