Philips - PBZ19697215 MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12 - 19697215
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35 W
Massima tensione di lavoro - 80...96 V
Flusso luminoso - 3150 lm
Attacco lampada - G12
Protezione UV - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8711500196972
Codice prodotto
PBZ19697215
Cod. produttore
19697215
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
35 W
Massima tensione di lavoro:
80...96 V
Flusso luminoso:
3150 lm
Attacco lampada:
G12
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
81 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
19 mm
Lunghezza totale:
100 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
830
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata di vita nominale media:
12000 h