Philips - PBZ18561100 MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27 - 18561100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 53 W
Flusso luminoso - 5300 lm
Attacco lampada - E27
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 2800 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291185611
Codice prodotto
PBZ18561100
Cod. produttore
18561100
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
53 W
Flusso luminoso:
5300 lm
Attacco lampada:
E27
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Efficienza luminosa della lampada:
104 lm/W
Colore della luce:
828
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Massima tensione di lavoro:
76...92 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
35 mm
Tipologia:
Chiaro
Lunghezza totale:
152 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Durata di vita nominale media:
20000 h
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Designazione della lampada:
Altro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
53 kWh