pagina iniziale

Philips - PBZ16362600 MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT - 16362600

copiacopia
Philips - PBZ16362600 MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 73.2 W

  • Flusso luminoso - 7500 lm

  • Attacco lampada - G12

  • Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)

  • Temperatura di colore correlata - 4200 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291163626

Codice prodotto

PBZ16362600

Cod. produttore

16362600

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

73.2 W

Flusso luminoso:

7500 lm

Attacco lampada:

G12

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Efficienza luminosa della lampada:

102 lm/W

Colore della luce:

942

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Massima tensione di lavoro:

78...90 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

19 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

99 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

74 kWh

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv prasentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd wei?es Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.