Philips - PBZ12034600 MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40 - 12034600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima tensione di lavoro - 90...106 V
Flusso luminoso - 16400 lm
Attacco lampada - E40
Protezione UV - no
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Confezione
1 PZ
EAN
8718291120346
Codice prodotto
PBZ12034600
Cod. produttore
12034600
Produttore
PBZ
Massima tensione di lavoro:
90...106 V
Flusso luminoso:
16400 lm
Attacco lampada:
E40
Protezione UV:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
110 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
46 mm
Lunghezza totale:
204 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
828
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
149 kWh
Durata di vita nominale media:
27000 h