Philips - PBZ10909400 DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 - 10909400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004540197
Codice prodotto
PBZ10909400
Cod. produttore
10909400
Produttore
PBZ
D200 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 2350 lm, 24.5 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, Wei?er Reflektor, perforiert ohne Raster, Wei?er Reflektor, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion


