Philips - PBZ10900100 DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 - 10900100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003702664
Codice prodotto
PBZ10900100
Cod. produttore
10900100
Produttore
PBZ
D200 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 2350 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, Wei?er Reflektor, perforiert ohne Raster, Wei?er Reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern, Schutz gegen schadliche Staubablagerungen im Innern, spruhwassergeschutzt, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker


