pagina iniziale

Philips - PBZ10809100 Innenkupplung. - 10809100

copiacopia
Philips - PBZ10809100 Innenkupplung.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 66 mm

  • Larghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732108091

Codice prodotto

PBZ10809100

Cod. produttore

10809100

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo diritto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Lunghezza:

66 mm

Larghezza:

200 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

31 mm

Trasparente:

no