Philips - PBZ10808400 9MX056 CP SI. - 10808400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 77 mm
Larghezza - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732108084
Codice prodotto
PBZ10808400
Cod. produttore
10808400
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
77 mm
Larghezza:
260 mm
Altezza:
50 mm


