pagina iniziale

Philips - PBZ10695600 SP340Z EP SI. - 10695600

copiacopia
Philips - PBZ10695600 SP340Z EP SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra otturatrice

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Argento

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514106956

Codice prodotto

PBZ10695600

Cod. produttore

10695600

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra otturatrice

Materiale:

Plastica

Colore:

Argento

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

70 mm

Trasparente:

no