pagina iniziale

Philips - PBZ09643400 LED, Tempo Large, 21000lm, Symmetrische - 09643400

copiacopia
Philips - PBZ09643400 LED, Tempo Large, 21000lm, Symmetrische

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004517182

Codice prodotto

PBZ09643400

Cod. produttore

09643400

Produttore

PBZ

Floodlight, Aluminium, Grau, Grau, Aluminium (RAL9007), Netzteil (Ein/Aus), 21000 lm, 141 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM 5, CRI70, Symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK08 | 5 J vandalismusgeschutzt, SchutzklasseI, Leuchtenuberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss