pagina iniziale

PERRY - PER1TXRX0801/P RIC. 8 ZONE + 1 CENTR V001 - 1TXRX0801/P

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TXRX0801/P RIC. 8 ZONE + 1 CENTR V001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Adatto per interruttore - sì

  • In alloggiamento - sì

  • Alimentazione elettrica - 8-18 V DC

  • Con apparecchio di codifica radio - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108161713

Codice prodotto

PER1TXRX0801/P

Cod. produttore

1TXRX0801/P

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per interruttore:

sì

In alloggiamento:

sì

Alimentazione elettrica:

8-18 V DC

Con apparecchio di codifica radio:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Radiofrequenza:

868.35 MHz

Ricevitore radio da parete 8 zone + 1 uscita pompa di circolazione colore bianco. Alimentazione via BUS 16V. Frequenza di ricezione 868.35Mhz. Uscita BUS RS 485 per comando 8 uscite + 1 uscita per comando pompa di circolazione. Comando ON/OFF manuale. Indicazione livello segnale RF. Segnale per comando pompa di circolazione attivata. Ritardo comando pompa regolabile 0”o 120”. Dimensione (LxPxH) 133 x 25 x 90