pagina iniziale

PERRY - PER1TXBC0801/230 BARRA COMANDO 8+1 230V V001 - 1TXBC0801/230

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TXBC0801/230 BARRA COMANDO 8+1 230V V001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - Altro

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Tipologia - Diritto

  • Qualità del materiale - Altro

  • Materiale di tenuta - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108161669

Codice prodotto

PER1TXBC0801/230

Cod. produttore

1TXBC0801/230

Produttore

PER

Diametro nominale:

Altro

Tensione di collegamento:

230 V

Tipologia:

Diritto

Qualità del materiale:

Altro

Materiale di tenuta:

Altro

Disattivato quando è aperto:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Collegamento elettrico:

Altro

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP52

Effetto indiretto:

sì

Altezza:

43 mm

Lunghezza del collegamento 1:

250 mm

1TX BC0801/230 Prodotti conformi all’utilizzo secondo le norme UNI 9019 e UNI 11388 Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz Uscite 8 polarizzate a 230V Portata 8(2) A/250V c.a. + 1 uscita per comando pompa di circolazione 8(2) A/250V c.a. Protezione IP52 (con passacavi in gomma) Connessione a ricevitore RX0801/P con BUS RS 485 LED presenza rete LED anomalie LED di stato zona ON/OFF LED di stato pompa ON/OFF Dimensioni (LxPxH) 250 x 77 x 43 mm