pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE531B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO - 1TPTE531B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE531B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108050680

Codice prodotto

PER1TPTE531B

Cod. produttore

1TPTE531B

Produttore

PER

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

84 mm

Altezza:

84 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

23 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato digitale 3V serie “ZEFIRO” 80 x 80 colore bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Display Lcd 2” 1/3. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min. Livelli temperatura 2 + antigelo. Temperatura regolabile per set di 0.1°C. Indicazione stato relè. Comando EST/INV. Blocco set temperature. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 84 x 23 x 84