PERRY - PER1TPTE411/B TERM. EL. LCD EST/OFF/INV 230V - 1TPTE411/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore differenziale - 0.3...0.9 K
Intervallo di misura - 5...30 °C
Sensore esterno - no
Max. carico di contatto - 8 A
Versione rilevatore/sonda - Sensore di resistenza
Confezione
10 PZ
EAN
8019108050444
Codice prodotto
PER1TPTE411/B
Cod. produttore
1TPTE411/B
Produttore
PER
Valore differenziale:
0.3...0.9 K
Intervallo di misura:
5...30 °C
Sensore esterno:
no
Max. carico di contatto:
8 A
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Differenza regolabile:
sì
Larghezza:
120 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Antideflagrante:
no
Profondità:
21 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura leggibile:
sì
Tensione max. dei contatti:
250 V
Altezza:
80 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no