pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE402/B TERM. EL. LCD EST/OFF/INV 3 VCC - 1TPTE402/B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE402/B TERM. EL. LCD EST/OFF/INV 3 VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore differenziale - 0.3...0.9 K

  • Intervallo di misura - 5...30 °C

  • Sensore esterno - no

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Versione rilevatore/sonda - Sensore di resistenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108004010

Codice prodotto

PER1TPTE402/B

Cod. produttore

1TPTE402/B

Produttore

PER

Valore differenziale:

0.3...0.9 K

Intervallo di misura:

5...30 °C

Sensore esterno:

no

Max. carico di contatto:

8 A

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

sì

Larghezza:

120 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

21 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

sì

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

80 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato digitale 3V serie “SLIM” con comando EST/OFF/INV colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline. Display Lcd 1”. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C. Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale. Livelli temperatura 1 regolazione continua + 1 ridotto fisso. Autonomia 12 mesi. Comando EST/OFF/INV. LED indicazione LOW BAT. LED indicazione stato relè. Ingresso comandoriduzione notturna remota. Blocco set temperature. Campo di regolazione 5 - 30°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80